Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485 urospistoke, 15A, 125 / 250VAC, 3-napainen, ruuviliitin, musta | AE7LHN 5Z909

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485 urospistoke, 15 A, 125/250 VAC, 3-napainen, ruuviliitin, musta

Varastossa
Tuote: AE7LHN Malli: HBL7485Ristiviite: 5Z909

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa
Ampeeria15
Rungon materiaaliNylon
Kaapelialue0.300-0.430 "
VäriMusta
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.281 "-0.421"
Johdon koko0.281 "- 0.421"
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.45 "
Pituus1.17 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-kokoonpanoML-3P
NEMA-luokitusML-3P
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Tyyppi3 napa 3 johdin
Jännite125 / 250 VAC
Jännitearvot125 / 250 V
Teho3750 W
Leveys1.17 "
Langan koko# 18 AWG - # 14 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKaapelialueJohdon kokoJänniteJännitearvotKorkeusPituusNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7570 urospistoke, 15A, 125VAC, 2-napainen, ruuviliitin, musta, kulma | AC8QEB 3D266 HBL75702 napa 3 johdin0.335-0.421 "0.335 "- 0.421"125 VAC125 V1.33 "1.68 "ML-2P€42.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594 urospistoke, 15A, 125VAC, 2-napainen, fenolirunko, monikäyttöiset ruuviliittimet | AE7ZJF 6C626 HBL75942 napa 3 johdin0.300-0.430 "0.281 "- 0.421"125 VAC125 V2.45 "1.17 "ML-2P€38.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485 urospistoke, 15 A, 125/250 VAC, 3-napainen, ruuviliitin, musta
€37.76 / yksikkö