Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7440V Säänkestävä saapas 15A, 3-johtimelle, musta | AC8QDM 3D251

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7440V Säänkestävä Boot 15A, 3-johtimiselle, musta

Varastossa
Tuote: AC8QDM Malli: HBL7440VRistiviite: 3D251

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä saapas
KaapelilähetysKäynnistyksen loppu
VäriMusta
rakentaminenvalettu
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.87 "
Pituus1.87 "
MateriaaliElastomeeri / elastomeeri
AsennusKiinnikkeet laitteeseen
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Leveys1.37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7459V Säänkestävä Boot 15A, 2-johtimiselle, musta | AC8QDN 3D252 HBL7459V-€27.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7490V Säänkestävä saapas, 2-johtimelle, musta | AC8QDP 3D253 HBL7490V-€23.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7495V Säänkestävä saapas, 3-johtimelle, musta | AC8QDQ 3D254 HBL7495V-€24.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7716C Säänkestävä saapas, musta | AC8QEH 3D272 HBL7716CLyhyt€83.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7717C Säänkestävä saapas, musta | AC8QEJ 3D273 HBL7717C-€80.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6027 Säänkestävä saapas, musta | AC8QNU 3D937 HBL6027Lyhyt€85.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7440V Säänkestävä Boot 15A, 3-johtimiselle, musta
€23.86 / yksikkö