HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7432 Urospistoke, 15A, 125/250VAC, 3-napainen, ruuviliitin, musta, kulma | CE6TDJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7432 urospistoke, 15 A, 125/250 VAC, 3-napainen, ruuviliitin, musta, kulmikas

Tuote: CE6TDJ Malli: HBL7432
€42.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa
Kaapelialue0.335-0.421 "
VäriMusta
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.335 "-0.421"
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.32 "
Pituus1.68 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusML-3P
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 / 250 V
Teho3750 W
Leveys1.17 "
Langan koko# 18 AWG - # 14 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7432 urospistoke, 15 A, 125/250 VAC, 3-napainen, ruuviliitin, musta, kulmikas
€42.00 / yksikkö