Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL63CM69 -liitin 250v 50a 3p 4w 1ph | AC8QPT 3D979

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM69 Pistoke 250v 50a 3p 4w 1ph

Varastossa
Tuote: AC8QPT Malli: HBL63CM69Ristiviite: 3D979

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€317.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria50
VäriMusta
LuokkaLaivasto
IP-luokitus20
MateriaaliLämpökovettuva
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoEi-NEMA
NEMA-luokitus4X, 12
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
TyyppiSuojaamaton
Jännite125 / 250 VAC
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräIP-luokitusAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBL2330 Single Flush -astia, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AB4CWT 1X978 HBL2330astia2020Musta3.28 "Nylon2L7-20R€63.28
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS HBL2510 Yhden huuhteluastia, 20A, 3-vaiheinen, Wye 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AB4CWV 1X980 HBL2510astia2020Musta3.28 "Nylon2L21-20R€106.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810 -huuhtelusäiliö, 30A, 3-vaiheinen, Wye 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AB4CWX 1X982 HBL2810astia6630Musta3.28 "Nylon3L21-30R€152.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2350 Single Flush -astia, 20A, 600VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PWD 3D040 HBL2350astia2020Musta3.28 "Nylon-L9-20R€74.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2440 Single Flush -astia, 20A, 3-vaiheinen, Wye 120 / 208VAC, 4-napainen | AC8PWP 3D053 HBL2440astia4420Musta3.28 "Nylon2L18-20R€111.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740 -huuhtelusäiliö, 30A, 3-vaiheinen, Delta, 600 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8PXV 3D095 HBL2740astia2030Musta3.28 "Nylon-L17-30R€129.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2750 -huuhtelusäiliö, 30A, 3-vaiheinen, Wye120 / 208VAC, 4-napainen, 4-johtiminen maadoittamaton | AC8PXZ 3D099 HBL2750astia2030Musta3.28 "kestomuovi2L18-30R€147.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM69 Pistoke 250v 50a 3p 4w 1ph
€317.65 / yksikkö