Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM25 merisovitin | AC8QPG 3D963

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM25-merisovitin

Varastossa
Tuote: AC8QPG Malli: HBL61CM25Ristiviite: 3D963

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMarine-sovitin
VäriKeltainen
Connector Type30A 125V, 2P 3W Twist-Lock
Johdon pituus1 '8 "
Myyntipisteiden lukumäärä1
Liitä kokoonpano20A 125V, 2P 3W Twist-Lock
Temp. alue-40 - 75 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMitataLiitä kokoonpanoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM54 -adapteri | AC8QPJ 3D968 HBL61CM542ft.14AWG15A 125V, 2P 3W suora terä€713.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM55 -adapteri | AC8QPK 3D969 HBL61CM552 '2 "10AWG50A 125V, 2P 3W Twist-Lock€562.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM71 -adapteri | AC8QPL 3D973 HBL61CM712 '2 "10AWG50A 125 / 250V 3P, 4W Twist-Lock€651.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM72 -adapteri | AC8QPM 3D974 HBL61CM722 '2 "6AWG50A 125 / 250V 3P, 4W Twist-Lock€630.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM25-merisovitin
€329.40 / yksikkö