Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6019 Sulkukansi, säänkestävä lisävaruste, musta | AC8QCN 3D228

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6019 suljettava kansi, säänkestävä lisävaruste, musta

Varastossa
Tuote: AC8QCN Malli: HBL6019Ristiviite: 3D228

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkutulppa
VäriMusta
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hbl6018: n sulkukansi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM19 -suojus, suora terä 15A ja 20A, säänkestävä saapas, keltainen, 1 kpl | AC8QNZ 3D946 HBL60CM19KeltainenSulkukansi€43.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6019 suljettava kansi, säänkestävä lisävaruste, musta
€43.10 / yksikkö