Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM19 -suojus, suora terä 15A ja 20A, säänkestävä saapas, keltainen, 1 kpl | AC8QNZ 3D946

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM19 sulkuhattu, 15A ja 20A suora terä, säänkestävä kenkä, keltainen, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC8QNZ Malli: HBL60CM19Ristiviite: 3D946

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkukansi
KaapelilähetysKäynnistyksen loppu
VäriKeltainen
rakentaminenvalettu
MateriaaliElastomeeri / elastomeeri
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6019 Sulkukansi, säänkestävä lisävaruste, musta | AC8QCN 3D228 HBL6019MustaSulkutulppa€43.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM19 sulkuhattu, 15A ja 20A suora terä, säänkestävä kenkä, keltainen, 1 kpl
€43.02 / yksikkö