Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5786AIVA Raceway-sisääntuloliitin Norsunluu | AC8VFE 3EAC7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5786AIVA Racewayn sisäänkäynnin liitin norsunpunainen

Varastossa
Tuote: AC8VFE Malli: HBL5786AIVARistiviite: 3EAC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway sisäänkäynnin liitin
VäriNorsunluu
Connector Type0.750 "KO
Korkeus1.84 "
Reikä dia.0.75 "
Pituus3.89 "
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiMetallinen
AlaluokkaLiittimet
TyyppiHBL500- ja HBL750-sarjat
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriConnector TypeReikä dia.eräPituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5782C Raceway Conduit Connector harmaa halkaisija .5 tuumaa | AC8VFG 3EAC9 HBL5782CHarmaaTeräs0.5 "Raceway-putkiliitin1.75 "€8.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5782A Raceway Conduit Connector harmaa halkaisija .75 tuumaa | AC8VFH 3EAD1 HBL5782AHarmaaTeräs0.75 "Raceway-putkiliitin1.75 "€32.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5786AIVA Racewayn sisäänkäynnin liitin norsunpunainen
€27.38 / yksikkö