Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5782A Raceway Conduit Connector harmaa halkaisija .75 tuumaa | AC8VFH 3EAD1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5782A Raceway putkiliitin Harmaa Halkaisija 75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8VFH Malli: HBL5782ARistiviite: 3EAD1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway-putkiliitin
VäriHarmaa
Connector TypeTeräs
Reikä dia.0.75 "
Pituus1.75 "
MateriaaliTeräs
AsennusPaina Fit
KilpailutyyppiMetallinen
AlaluokkaLiittimet
TyyppiHBL500- ja HBL750-sarjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriConnector TypeReikä dia.eräPituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5786AIVA Raceway-sisääntuloliitin Norsunluu | AC8VFE 3EAC7 HBL5786AIVANorsunluu0.750 "KO0.75 "Raceway sisäänkäynnin liitin3.89 "€26.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5782C Raceway Conduit Connector harmaa halkaisija .5 tuumaa | AC8VFG 3EAC9 HBL5782CHarmaaTeräs0.5 "Raceway-putkiliitin1.75 "€9.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5782A Raceway putkiliitin Harmaa Halkaisija 75 tuumaa
€35.42 / yksikkö