Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669C Naarasliitin, suora, 15A 250V, 6-15R, mustavalkoinen, 1 kpl | AB4CXM 1X996

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669C naarasliitin, suora, 15A 250V, 6-15R, mustavalkoinen, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AB4CXM Malli: HBL5669CRistiviite: 1X996
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
€73.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Ampeeria15
antimikrobisetEi
VäriMusta / valkoinen
Johtimien alue# 14 AWG - # 12 AWG
LiitännätRuuviliittimet
Johdon halkaisija. Alue0.230 "-0.720"
Johdon koko0.230 - 0.720 "
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
Halkaisija D# 14 AWG - # 12 AWG
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus1.53 "
HP1.5
EristysEristetty runko
IP-luokitus20
Pituus2.78 "
MateriaaliNylon
NEMA-kokoonpano6-15R
NEMA-luokitus6-15R
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Vaihe1
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva- 75 astetta C, vähintään -40 ilman iskuja
Jännite250 VAC
Jännitearvot250 V
Teho3750 W
Leveys1.53 "
Langan koko# 18 AWG - # 10 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Insulgrip Heavy Duty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAmpeeriaVäriMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusVaiheHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469C Naarasliitin, suora, 20A 250V, 6-20R, mustavalkoinen, 1 kpl | AB4CXH 1X992 HBL5469C2.78 "20Musta, valkoinenNylon-6-20R6-20R1€84.11
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5469VY Naarasliitin, suora, 20A 250V, 6-20R, keltainen, 1 kpl | AC8QNJ 3D910 HBL5469VY2.38 "20KeltainenNylon-6-20R6-20R1€59.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269C Naarasliitin, suora, 15A 125V, 5-15R, mustavalkoinen, 1 kpl | AD6RNP 4A251 HBL5269C2.65 "15Musta, valkoinenpolykarbonaatti0.55-15R5-15RYksivaihe€57.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369C Naarasliitin, suora, 20A 125V, 5-20R, mustavalkoinen, 1 kpl | AD6RNV 4A256 HBL5369C2.78 "20Musta, valkoinenpolykarbonaatti15-20R5-20RYksivaihe€78.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669C naarasliitin, suora, 15A 250V, 6-15R, mustavalkoinen, 1 kpl
€73.33 / yksikkö