Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563B6W -nastaholkin sisääntulo | AC8QNN 3D922

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563B6W Pin Sleeve Inlet

Varastossa
Tuote: AC8QNN Malli: HBL563B6WRistiviite: 3D922

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€905.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitäntä
Ampeeria63
Rungon materiaaliZytel 101 nylon
Väripunainen
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Jännite240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaNykyinen arvosteluJännitearvotLangan kokoHPNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL330B7W Iec-nastainen ja holkkinen sisääntulo, uros, 30 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AB3TNW 1VCK6 HBL330B7W4803030 A480 VAC# 12 - # 10 AWG-23€607.07
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL360B7W Iec-nasta- ja holkkiliitäntä, uros, 60 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AB3TPE 1VCL5 HBL360B7W4806060 A480 VAC# 8 - # 2 AWG-23€759.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B7W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 100 A, 480 VAC, 3-napainen, punainen | AB3TPK 1VCN1 HBL4100B7W480100100 A480 VAC# 3 - # 1/0 AWG5034€1,423.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B7W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 60 A, 480 VAC, 3-napainen, punainen | AB3TPT 1VCN8 HBL460B7W4806060 A480 VAC# 8 - # 2 AWG1034€876.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7W Iec-tapin ja holkin sisääntulo, uros, 100 A, 277 - 480 VAC, 4-napainen, punainen | AB3TPX 1VCP3 HBL5100B7W277/480100100 A277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG3045€1,424.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125B6W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 125 A, 380 - 415 V, 4-napainen, punainen | AB3TQB 1VCP7 HBL5125B6W240/415125125 A-# 3 - # 1/0 AWG-45€1,385.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B7W Iec-tappi ja holkkiliitäntä, uros, 20 A, 277 - 480 VAC, 4-napainen, punainen | AB3TQE 1VCR1 HBL520B7W277/4802020 A277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG545€379.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563B6W Pin Sleeve Inlet
€905.98 / yksikkö