Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM66C -liitin 5-20p Nema | AC8QNG 3D905

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM66C Pistoke 5-20p Nema

Varastossa
Tuote: AC8QNG Malli: HBL53CM66CRistiviite: 3D905

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora terälaite
Ampeeria20
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johdon koko0.230 "- 0.720"
LuokkaTeollinen
IP-luokitus20
MateriaaliNylon
NEMA-kokoonpano5-20P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
TyyppiPistoke
Jännite125 VAC
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoonpanoTyyppiJänniteHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL53CM61 -liitin 5-20r Nema | AC8QNF 3D904 HBL53CM615-20RYksi astia125€76.35
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL53CM69C Liittimen runko 20 A | AC8QNH 3D906 HBL53CM69C5-20RLiittimen runko125 VAC€90.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM66C Pistoke 5-20p Nema
€52.93 / yksikkö