Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL53CM61 -liitin 5-20r Nema | AC8QNF 3D904

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM61 Pistoke 5-20r Nema

Varastossa
Tuote: AC8QNF Malli: HBL53CM61Ristiviite: 3D904

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora terälaite
Ampeeria20
Sovellus YmpäristöTeollisuusympäristöt
VäriKeltainen
HP1.0
MateriaaliNylon
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano5-20R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Pistorasian tyyppiYksi
Vaihe1
Virran merkkivaloEi
YlijännitesuojaEi
TyyppiYksi astia
Jännite125
SäänkestäväEi
JohdotusmenetelmäPuoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoonpanoTyyppiJänniteHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM66C -liitin 5-20p Nema | AC8QNG 3D905 HBL53CM66C5-20PPistoke125 VAC€52.93
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL53CM69C Liittimen runko 20 A | AC8QNH 3D906 HBL53CM69C5-20RLiittimen runko125 VAC€90.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM61 Pistoke 5-20r Nema
€76.35 / yksikkö