HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5366CM2 Suorateräinen urospistoke, 2-P 3-W Maadoitus, 20A 125V, 5-20P, Musta, 1 Pk | CE6QYH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5366CM2 suorateräinen urospistoke, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 5-20P, musta, 1 kpl

Tuote: CE6QYH Malli: HBL5366CM2
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
VäriMusta, valkoinen
Nykyinen arvostelu20 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.96 "
Pituus1.52 "
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. HP1
NEMA-luokitus5-20P
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 VAC
Leveys1.52 "
Langan koko# 18 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Insulgrip, Nylon, Heavy Duty, Industrial / Commercial Grade, Suora

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5366CM2 suorateräinen urospistoke, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 5-20P, musta, 1 kpl