Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C9W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 120-208 VAC, 4-napainen, sininen | AB3TQN 1VCR9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C9W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 napaa, sininen

Varastossa
Tuote: AB3TQN Malli: HBL530C9WRistiviite: 1VCR9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€716.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria30
Rungon materiaaliZytel 801 nylon
Värisininen
Johtimen koko# 12 - # 8 AWG
Nykyinen arvostelu30 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
HP5
MateriaaliEi-metalli, Zytel 101-nailon, vesitiivis ja väärinkäytön kestävä
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä5
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Tyyppiliitin
Jännite120/208
Jännitearvot120 / 208 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9765
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräAmpeeriaVäriVaiheJänniteJännitearvotJohtimen kokoNykyinen arvosteluHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C6W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 250 VAC, 2-napainen, sininen | AB3TNJ 1VCJ4 HBL3100C6W3100sininen1250250 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A€1,291.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AB3TNK 1VCJ5 HBL3100C7W3100punainen1480480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A€1,243.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AB3TNN 1VCJ8 HBL320C7W320punainen1480480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A€418.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AB3TNX 1VCK7 HBL330C7W330punainen1480480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A€569.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AB3TPF 1VCL6 HBL360C7W360punainen1480480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A€918.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 347-600 VAC, 4-napainen, musta | AB3TPU 1VCN9 HBL5100C5W5100Musta3600347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A€1,545.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 277 - 480 VAC, 4-napainen, punainen | AB3TPY 1VCP4 HBL5100C7W5100punainen3Y277/480277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A€1,439.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C9W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 napaa, sininen
€716.09 / yksikkö