Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AB3TNX 1VCK7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C7W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 30 A, 480 VAC, 2 napaa, punainen

Varastossa
Tuote: AB3TNX Malli: HBL330C7WRistiviite: 1VCK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€564.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria30
Rungon materiaaliZytel 801 nylon
Väripunainen
Johtimen koko# 12 - # 8 AWG
Nykyinen arvostelu30 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
MateriaaliEi-metalli, Zytel 101-nailon, vesitiivis ja väärinkäytön kestävä
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä3
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Tyyppiliitin
Jännite480
Jännitearvot480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.89
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräAmpeeriaVäriVaiheJänniteJännitearvotJohtimen kokoNykyinen arvosteluHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C6W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 250 VAC, 2-napainen, sininen | AB3TNJ 1VCJ4 HBL3100C6W3100sininen1250250 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A€1,363.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AB3TNK 1VCJ5 HBL3100C7W3100punainen1480480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A€1,295.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AB3TNN 1VCJ8 HBL320C7W320punainen1480480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A€416.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AB3TPF 1VCL6 HBL360C7W360punainen1480480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A€956.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 347-600 VAC, 4-napainen, musta | AB3TPU 1VCN9 HBL5100C5W5100Musta3600347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A€1,551.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 277 - 480 VAC, 4-napainen, punainen | AB3TPY 1VCP4 HBL5100C7W5100punainen3Y277/480277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A€1,434.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 277 - 480 VAC, 4-napainen, punainen | AB3TQF 1VCR2 HBL520C7W520punainen3277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A€509.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C7W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 30 A, 480 VAC, 2 napaa, punainen
€564.69 / yksikkö