Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL52CM80C urospistoke, suora, 2-P 3- W maadoitus, 5A 125V, 5-15P, keltainen, 1 kpl | AC8QMY 3D877

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C urospistoke, suora, 2-P 3-W maadoitus, 5A 125V, 5-15P, keltainen, 1 pk

Varastossa
Tuote: AC8QMY Malli: HBL52CM80CRistiviite: 3D877
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
€60.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora teräpistoke
Ampeeria15
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johdon koko0.230 "- 0.720"
Nykyinen arvostelu15 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus1.96 "
IP-luokitus20
Pituus1.52 "
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. HP0.5
NEMA-kokoonpano5-15P
NEMA-luokitus5-15P
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 VAC
Leveys1.52 "
Langan koko# 18 AWG - # 10 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJohdon kokoLuokkaMateriaaliNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTT30P Kulmasuora Teräpistoke, 30A, 125V AC | BD4KDY 54DY14 HBLTT30P-------€41.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 515P 15A Kaupallisen luokan suorateräpistoke, musta, NEMA-kokoonpano 5-15P | CD2LFN 49YK49 515PMusta0.245 "- 0655"KaupallinenNylon231€10.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM80C urospistoke, suora, 2-P 3-W maadoitus, 5A 125V, 5-15P, keltainen, 1 pk
€60.95 / yksikkö