HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5266CBL Suorateräinen urosliitin, 15A 125V, 5-15P, sininen ja valkoinen, 1 kpl | CE6QYD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5266CBL Suorateräinen urospistoke, 15A 125V, 5-15P, Sinivalkoinen, 1 kpl

Tuote: CE6QYD Malli: HBL5266CBL
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
VäriSininen, valkoinen
Nykyinen arvostelu15 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15P
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Langan koko# 18 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Insulgrip, Nylon, Heavy Duty, Industrial / Commercial Grade, Suora

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5266CBL Suorateräinen urospistoke, 15A 125V, 5-15P, Sinivalkoinen, 1 kpl