HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P9WP Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 100 - 125A, 120 - 208 VAC, 4-napainen, sininen | BD3ZYM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P9WP Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 100 - 125A, 120 - 208 VAC, 4 napainen, sininen

Tuote: BD3ZYM Malli: HBL5100P9WP
€894.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta ja holkkitulppa
Värisininen
JohtotyyppiKannettava
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä5
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot120 / 208 VAC
Langan koko# 3 - # 1/0 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P9WP Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 100 - 125A, 120 - 208 VAC, 4 napainen, sininen
€894.45 / yksikkö