HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C6WP Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 - 125 A | BD4FKQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C6WP Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 100 - 125 A

Tuote: BD4FKQ Malli: HBL5100C6WP
€1,189.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Väripunainen
JohtotyyppiKannettava
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä5
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
VaiheMulti
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Langan koko# 3 - # 1/0 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C6WP Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 100 - 125 A
€1,189.06 / yksikkö