Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4APR -sovitinlevy 4-Plex, 1 ja 2-jengiselle laitelaatikolle, punainen, 1 kpl | AC8QMN 3D832

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4APR Adapterilevy 4-Plex, 1 ja 2 Gang Device Boxille, punainen, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC8QMN Malli: HBL4APRRistiviite: 3D832

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitinlevy
Väripunainen
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus0.58 "
Pituus4.78 "
Materiaalipolykarbonaatti
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Leveys4.78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4APR Adapterilevy 4-Plex, 1 ja 2 Gang Device Boxille, punainen, 1 kpl
€18.11 / yksikkö