HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P7WP Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 100 A, 480 VAC, 3-napainen, punainen | BD4EDM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P7WP Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 100 A, 480 VAC, 3 napainen, punainen

Tuote: BD4EDM Malli: HBL460P7WP
€694.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta ja holkkitulppa
Väripunainen
JohtotyyppiKannettava
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot480 VAC
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P7WP Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 100 A, 480 VAC, 3 napainen, punainen
€694.40 / yksikkö