Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4125P6W Iec Pin Ja Sleeve Plug, Uros, 125 A, 380 - 415 V, Punainen | BC7UHR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4125P6W Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 125 A, 380 - 415 V, punainen

Varastossa
Tuote: BC7UHR Malli: HBL4125P6W

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€679.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta ja holkkitulppa
Väripunainen
JohtotyyppiKannettava
Nykyinen arvostelu125 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliJohto
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Jännitearvot380-415 VAC
Langan koko# 2 - # 1/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4125P6W Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 125 A, 380 - 415 V, punainen
€679.27 / yksikkö