Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MGN urospistoke, yksijohdin, 400 A, vihreä | AC3WZW 2XB42

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MGN urospistoke, yksijohdin, 400 A, vihreä

Varastossa
Tuote: AC3WZW Malli: HBL400MGNRistiviite: 2XB42

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrospistoke
Ampeeria400AC / DC
Vahvistimet AC400
Kaapelialue2 / 0 - 4 / 0
Kaapelikokoalue (tuumaa)0.46 ja 1.02
VäriVihreä
KapellimestariMessinki
Nykyinen arvostelu400 A
Mies NainenMies
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
NEMA-luokitus3R, 4X, 12K
Yhden napaisen laitteen tyyliKartio nenä
TerminaaliliitäntäKaksinkertainen ruuvi
TyyppiYksinapainen laite
Jännitearvot600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHalkaisijaAmpeeriaVahvistimet ACTakin tyyppiPituusMateriaaliNEMA-luokitusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MBK urospistoke, yksijohdin, 300 A, musta | AC3WZH 2XB30 HBL300MBKUrospistoke-300AC / DC300--Termoplastinen elastomeeri3R, 4X, 12K€84.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MBL urospistoke, yksijohdin, 300 A, sininen | AC3WZJ 2XB31 HBL 300MBLUrospistoke-300AC / DC300--Termoplastinen elastomeeri3R, 4X, 12K€84.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MGN urospistoke, yksijohdin, 300 A, vihreä | AC3WZK 2XB32 HBL300MGNUrospistoke-300AC / DC300--Termoplastinen elastomeeri3R, 4X, 12K€84.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MR urospistoke, yksijohdin, 300 A, punainen | AC3WZL 2XB33 HBL300MRUrospistoke-300AC / DC300--Termoplastinen elastomeeri3R, 4X, 12K€87.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MW urospistoke, yksijohdin, 300 A, valkoinen | AC3WZM 2XB34 HBL 300MWUrospistoke-300AC / DC300--Termoplastinen elastomeeri3R, 4X, 12K€84.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MBK urospistoke, yksijohdin, 400 A, musta | AC3WZU 2XB40 HBL400MBKUrospistoke-400AC / DC400--Termoplastinen elastomeeri3R, 4X, 12K€83.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MBL urospistoke, yksijohdin, 400 A, sininen | AC3WZV 2XB41 HBL 400MBLUrospistoke-400AC / DC400--Termoplastinen elastomeeri3R, 4X, 12K€84.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MGN urospistoke, yksijohdin, 400 A, vihreä
€84.17 / yksikkö