Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS1W Tappi- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 600 VAC, 2-napainen | AD9JXL 4TAD2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS1W Pin- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 600 VAC, 2 napaa

Varastossa
Tuote: AD9JXL Malli: HBL360CS1WRistiviite: 4TAD2
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
€769.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkkiliitin
Ampeeria60
Rungon materiaaliValox 357 kotelo- ja epoksimaalattu alumiinivaippa
VäriHarmaa
Johtimen koko# 6 - # 4 AWG
Nykyinen arvostelu60 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä3
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
TyyppiMaadoitustyyli I
Jännite600VAC / 250VDC
Jännitearvot600/250 VAC / VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2105
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAmpeeriaJohtimen kokoNykyinen arvosteluJohtimien lukumääräNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100CS2W Tappi- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 600 VAC, 2-napainen | AD9JXJ 4TAC9 HBL3100CS2WMaadoitustyyli II100# 4 - # 2 AWG100 A3231€1,260.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS2W Tappi- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 600 VAC, 2-napainen | AD9JXM 4TAD3 HBL360CS2WMaadoitustyyli II60# 6 - # 4 AWG60 A3231€921.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS1W Tappi- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 600 VAC, 3-napainen | AD9JXQ 4TAD6 HBL4100CS1WMaadoitustyyli I100# 4 - # 2 AWG100 A4343€1,071.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS2W Tappi- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 600 VAC, 3-napainen | AE4AQU 5HJ15 HBL4100CS2WIrrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliittimen runko100# 4 - # 2 AWG100 A4343€1,376.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS1W Tappi- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 600 VAC, 3-napainen | AE4AQZ 5HJ20 HBL430CS1WIrrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliittimen runko30# 10 - # 8AWG30 A4343€486.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS2W -liitin- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 600 VAC, 3-napainen | AE4ARA 5HJ21 HBL430CS2WIrrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliittimen runko30# 10 - # 8AWG30 A4343€595.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS1W Tappi- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 600 VAC, 3-napainen | AE4ARF 5HJ26 HBL460CS1WIrrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliittimen runko60# 6 - # 4 AWG60 A4343€857.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS1W Pin- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 600 VAC, 2 napaa
€769.31 / yksikkö