HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3524C Laipallinen tulo, 20A, 250V/10A, 600VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus, valkoinen | CE6TBB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3524C laipallinen tulo, 20A, 250V/10A, 600VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus, valkoinen

Tuote: CE6TBB Malli: HBL3524C
€118.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
VäriValkoinen
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 / 10
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.23 "
EristysEristetty runko
Pituus3.06 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheKolme vaihetta
Jännitearvot250 / 600 VAC
Teho12000 W
Leveys3.06 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3524C laipallinen tulo, 20A, 250V/10A, 600VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus, valkoinen
€118.59 / yksikkö