HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL316C6W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 16 A, 220-240 V, 2-napainen, sininen | BD2KZU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL316C6W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 16 A, 220-240 V, 2 napaa, sininen

Tuote: BD2KZU Malli: HBL316C6W

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Värisininen
Johtimen koko# 14 - # 10 AWG
Nykyinen arvostelu16 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä3
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot220-240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL316C6W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 16 A, 220-240 V, 2 napaa, sininen