Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3080 kannettava pistorasia, tyhjä, keltainen | AH8ZYW 39EA11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3080 Kannettava pistorasia, tyhjä, keltainen

Varastossa
Tuote: AH8ZYW Malli: HBL3080Ristiviite: 39EA11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava pistorasia
LaatikkotyyppiMatala
Telineen tyyppiJohtoliitin
Koko19.0 ov. sisään.
VäriKeltainen
Syvyys4.3 "
Navan koko1"
Pituus5"
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
Jengien lukumäärä2
Sisääntulojen lukumäärä2
Leveys2.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6615
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Konfiguroitavissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEC-johdonimitysLaatikkotyyppiVäriNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMittari / kapellimestariNavan kokoeräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SPB1 -lukittava kannettava laatikko, kahdella yksittäisellä liittimellä, urospistoke, 2A, 20V, keltainen | AA125JGT 9DJL1 SPB1STOW-Keltainen5-15P5-15R14/3-Jatkojohto pistorasiaan€463.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SPB2 -lukittava kannettava laatikko, kahdella yksittäisellä liittimellä, urospistoke, 2A, 20V, keltainen | AE125NGF 4LY5 SPB2STOWA-KeltainenL5-20PL5-20R12/3-Jatkojohto pistorasiaan€541.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3099 Deep Box, 1 tuuman Npt, yksipäinen, keltainen | AH8ZYA 39DZ98 HBL3099-SyväKeltainen---1"Kannettava pistorasia€154.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3090F Deep Box, 1 tuuman Npt, yksipäinen, keltainen | AH8ZYB 39DZ99 HBL3090F-Syvä rehu läpiKeltainen---1"Kannettava pistorasia€146.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000 -kannettava laatikko, vakio, kahdella kaksipuolisella levyllä, keltainen | AH2ZYQ 8EA39 HBL3000-Kaksipuolinen levyKeltainen---1"Kannettava pistorasia€144.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3080BK Kannettava pistorasia, musta | AH8ZYX 39EA12 HBL3080BK-MatalaMusta---1"Kannettava pistorasia€123.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3080F kannettava ulostulolaatikko, tyhjä, reiän läpi, keltainen | AH8ZYY 39EA13 HBL3080F-Syötä läpiKeltainen---1"Kannettava pistorasia€114.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3080 Kannettava pistorasia, tyhjä, keltainen
€121.21 / yksikkö