Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000 -kannettava laatikko, vakio, kahdella kaksipuolisella levyllä, keltainen | AH2ZYQ 8EA39

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kannettava laatikko HBL3000, vakio, 2 duplex-levyä, keltainen

Varastossa
Tuote: AH8ZYQ Malli: HBL3000Ristiviite: 39EA06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava pistorasia
LaatikkotyyppiKaksipuolinen levy
Telineen tyyppiJohtoliitin
Koko19.0 ov. sisään.
VäriKeltainen
Syvyys4.3 "
Navan koko1"
Pituus5"
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
Jengien lukumäärä2
Sisääntulojen lukumäärä2
Leveys2.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Hubbell Wiring Device-Kellems HBL3000 -kannettava pistorasia on ihanteellinen pistorasiaan ja suojaa niitä sateelta, lialta ja ulkoilmaympäristöiltä avoimissa teollisuus- tai kaupallisissa tiloissa. Tässä säänkestävässä sähkörasiassa on 2 duplex-levyä, jotka suojaavat kotelon sisällä olevia pistorasialiitäntöjä.

Ominaisuudet:

  • Hubbell Wiring Device-Kellems HBL3000 -kannettava pistorasia tarjoaa suuren johdotustilan erilaisiin laitevaatimuksiin.
  • Se toimitetaan valmiiksi koottuna johtoliittimellä, joka sopii 0.38–0.63 tuuman johtoihin ja estää jännitysvaurioita.
  • Tässä laatikossa on pidennetyt seinät, jotka suojaavat varustettuja kansia iskujen aiheuttamilta vaurioilta.
  • Sillä on IP44-soveltuvuusluokitus käytettäväksi märissä tai kosteissa tiloissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Säänkestävät laatikkokannet: Nämä laatikoiden kannet ja kansilevyt estävät veden tai muiden epäpuhtauksien pääsyn lisäosiin, kuten ulostuloaukkoon.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL514C
  • UL-tyyppi 3R
  • NEMA WD-1 ja WD-6
  • ANSI
  • UL E92074
  • UL94V-0

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä kannettava Hubbell-Kellems HBL3000 -pistorasia on tehty?

V. Tässä kannettavassa Hubbell-Kellems HBL3000 -pistorasiassa on termoplastinen elastomeerikotelo ja läpivienti, messinkikierteiset sisäosat; sinkitty teräksinen lukkomutteri, polypropeenirengas ja nyloninen vedonpoistomutteri UV-kestävyyden, parannetun lujuuden ja käytettävyyden parantamiseksi märissä ympäristöissä.

K. Mitkä ovat tämän kannettavan Hubbell-Kellems HBL3000 -pistorasian käyttölämpötilat?

V. Kannettava Hubbell-Kellems HBL3000 pistorasia voi toimia lämpötiloissa -40 (ilman iskua) - 60 astetta C (jatkuva).

K. Mistä materiaalista tämän kannettavan Hubbell-Kellems HBL3000 -pistorasian levyt/kannet on valmistettu?

V. Tämän kannettavan Hubbell-Kellems HBL3000 -laatikon etulevyt / kannet on valmistettu PBT-materiaalista erinomaisen iskunkestävyyden saavuttamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEC-johdonimitysLaatikkotyyppiVäriNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMittari / kapellimestariNavan kokoeräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SPB1 -lukittava kannettava laatikko, kahdella yksittäisellä liittimellä, urospistoke, 2A, 20V, keltainen | AA125JGT 9DJL1 SPB1STOW-Keltainen5-15P5-15R14/3-Jatkojohto pistorasiaan€463.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SPB2 -lukittava kannettava laatikko, kahdella yksittäisellä liittimellä, urospistoke, 2A, 20V, keltainen | AE125NGF 4LY5 SPB2STOWA-KeltainenL5-20PL5-20R12/3-Jatkojohto pistorasiaan€541.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3099 Deep Box, 1 tuuman Npt, yksipäinen, keltainen | AH8ZYA 39DZ98 HBL3099-SyväKeltainen---1"Kannettava pistorasia€154.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3090F Deep Box, 1 tuuman Npt, yksipäinen, keltainen | AH8ZYB 39DZ99 HBL3090F-Syvä rehu läpiKeltainen---1"Kannettava pistorasia€146.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3080 kannettava pistorasia, tyhjä, keltainen | AH8ZYW 39EA11 HBL3080-MatalaKeltainen---1"Kannettava pistorasia€121.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3080BK Kannettava pistorasia, musta | AH8ZYX 39EA12 HBL3080BK-MatalaMusta---1"Kannettava pistorasia€123.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3080F kannettava ulostulolaatikko, tyhjä, reiän läpi, keltainen | AH8ZYY 39EA13 HBL3080F-Syötä läpiKeltainen---1"Kannettava pistorasia€114.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kannettava laatikko HBL3000, vakio, 2 duplex-levyä, keltainen
€144.38 / yksikkö