Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3043BEIV Raceway Yhden astian suojus Norsunluu | AB3GAA 1RYN6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3043BEIV Raceway yhden pistorasian kansi norsunpunainen

Varastossa
Tuote: AB3GAA Malli: HBL3043BEIVRistiviite: 1RYN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway
VäriNorsunluu
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiYhden astian suojus, metallinen
AlaluokkaCovers
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3043BEGY Yhden astian kannen kansi Harmaa | AB3FZZ 1RYN5 HBL3043BEGYHarmaa€23.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3043BEIV Raceway yhden pistorasian kansi norsunpunainen
€22.64 / yksikkö