Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3043BEGY Yhden astian kannen kansi Harmaa | AB3FZZ 1RYN5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3043BEGY Raceway yhden pistorasian kansi Harmaa

Varastossa
Tuote: AB3FZZ Malli: HBL3043BEGYRistiviite: 1RYN5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway
VäriHarmaa
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiYhden astian suojus, metallinen
AlaluokkaCovers
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3043BEIV Raceway Yhden astian suojus Norsunluu | AB3GAA 1RYN6 HBL3043BEIVNorsunluu€22.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3043BEGY Raceway yhden pistorasian kansi Harmaa
€23.65 / yksikkö