Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL303NM Laipallinen tuloliitäntä 125v 30a L5-30p 2p 3w 1ph | AD7ARX 4D351

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL303NM laipallinen tuloaukko 125v 30a L5-30p 2p 3w 1ph

Varastossa
Tuote: AD7ARX Malli: HBL303NMRistiviite: 4D351

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-metallinen laipallinen tuloaukko
Ampeeria30
VäriValkoinen
LuokkaLaivasto
IP-luokitus56
MateriaaliEi-metallinen / Centrex
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoL5-30P
NEMA-luokitus4X, 12
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
TyyppiSuojaamaton
Jännite125 VAC
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kansilla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL303NM laipallinen tuloaukko 125v 30a L5-30p 2p 3w 1ph
€181.26 / yksikkö