Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3033JEIV Raceway Yhden astian suojus Norsunluu | AB3FZY 1RYN4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3033JEIV Raceway yhden pistorasian kansi norsunpunainen

Varastossa
Tuote: AB3FZY Malli: HBL3033JEIVRistiviite: 1RYN4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway
VäriNorsunluu
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiYhden astian suojus, metallinen
AlaluokkaCovers
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3027AEIV Raceway Yhden astian suojus Norsunluu | AB3FZX 1RYN2 HBL3027AEIV€22.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3033JEIV Raceway yhden pistorasian kansi norsunpunainen
€24.49 / yksikkö