Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3018AEGY Raceway -kulmaliitin, harmaa | AC8VFF 3EAC8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3018AEGY Racewayn ulkokulmaliitin Harmaa

Varastossa
Tuote: AC8VFF Malli: HBL3018AEGYRistiviite: 3EAC8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway-kulmaliitin
Taivuta sädeN / A
VäriHarmaa
Pituus4"
MateriaaliTeräs
AsennusPaina Fit
KilpailutyyppiMetallinen
AlaluokkaKytkimet
TyyppiHBL3000-sarja
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKilpailutyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3018AEIV Raceway -kulmaliitin, Norsunluu | AB3FZW 1RYL9 HBL3018AEIVNorsunluuRacewayUlkoinen kulmaliitin, metallinen€46.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3018AEGY Racewayn ulkokulmaliitin Harmaa
€43.48 / yksikkö