HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3015EIV Raceway Tee -liitin Norsunluu | AB3FZV 1RYL6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3015EIV Raceway Tee Ivory

Tuote: AB3FZV Malli: HBL3015EIVRistiviite: 1RYL6

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway Tee -asennus
VäriNorsunluu
Pituus10.31 "
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiMetallinen
AlaluokkaT-Paidat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)48.01
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3015EGY Raceway Tee Asennus Harmaa | AB3FZU 1RYL5 HBL3015EGYHarmaa-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3015EIV Raceway Tee Ivory