HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3015EGY Raceway Tee Asennus Harmaa | AB3FZU 1RYL5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3015EGY Raceway Tee istuva harmaa

Tuote: AB3FZU Malli: HBL3015EGYRistiviite: 1RYL5

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway Tee -asennus
VäriHarmaa
Pituus10.31 "
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiMetallinen
AlaluokkaT-Paidat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.97
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3015EIV Raceway Tee -liitin Norsunluu | AB3FZV 1RYL6 HBL3015EIVNorsunluu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3015EGY Raceway Tee istuva harmaa