Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3011EGY Raceway Flat kyynärpää 90 asteen harmaa | AB3FZT 1RYL3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3011EGY Raceway litteä kyynärpää 90 asteen harmaa

Varastossa
Tuote: AB3FZT Malli: HBL3011EGYRistiviite: 1RYL3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway Flat kyynärpää 90 astetta
VäriHarmaa
Korkeus6"
Pituus6.4 "
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiMetallinen
Alaluokkakyynärpäät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusAlaluokkaLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000WCGY Raceway Wire Clip harmaa | AB2JJYY 1MBY5 HBL3000WCGYHarmaaVaijeri-leikkeet1"€4.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3001AGY Raceway Rigid Inside Coupling Harmaa | AB2JJZ 1MBY6 HBL3001AGYHarmaaJäykkä sisäpuoli6"Kytkimet-€16.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3007CGY Raceway Device Bracket Grey | AB3FZM 1RYK7 HBL3007CGYHarmaaLaitteen kiinnike-Sulkeet4.5 "€13.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3003IV Raceway tukipidike Metalli Norsunluu | AB9YRA 2GMA3 HBL3003IVNorsunluuRaceway-tukikiinnike2.81 "leikkeet0.75 "€9.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3011EGY Raceway litteä kyynärpää 90 asteen harmaa
€58.29 / yksikkö