Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3007CGY Raceway Device Bracket Grey | AB3FZM 1RYK7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3007CGY Raceway Device Bracket Harmaa

Varastossa
Tuote: AB3FZM Malli: HBL3007CGYRistiviite: 1RYK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteen kiinnike
VäriHarmaa
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiMetallinen
AlaluokkaSulkeet
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusAlaluokkaLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3000WCGY Raceway Wire Clip harmaa | AB2JJYY 1MBY5 HBL3000WCGYHarmaaVaijeri-leikkeet1"€5.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3001AGY Raceway Rigid Inside Coupling Harmaa | AB2JJZ 1MBY6 HBL3001AGYHarmaaJäykkä sisäpuoli6"Kytkimet-€16.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3011EGY Raceway Flat kyynärpää 90 asteen harmaa | AB3FZT 1RYL3 HBL3011EGYHarmaaRaceway Flat kyynärpää 90 astetta6.4 "kyynärpäät-€59.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3003IV Raceway tukipidike Metalli Norsunluu | AB9YRA 2GMA3 HBL3003IVNorsunluuRaceway-tukikiinnike2.81 "leikkeet0.75 "€9.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3007CGY Raceway Device Bracket Harmaa
€13.31 / yksikkö