HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2823SW vesitiivis liitin, 30A, 3-vaiheinen, 277 / 480VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | BD3VCV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2823SW vesitiivis liitin, 30A, 3-vaihe, 277/480VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus

Tuote: BD3VCV Malli: HBL2823SW
€254.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis lukitusliitin
VäriMusta, valkoinen
Johdon halkaisija. Alue0.350 "-1.150"
Nykyinen arvostelu30 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.75 "
Pituus4.38 "
NEMA-luokitusL22-30R
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Vaihe3 Vaihe WYE
Jännitearvot3-vaiheinen Y 277/480 VAC
Leveys2.75 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2823SW vesitiivis liitin, 30A, 3-vaihe, 277/480VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus
€254.00 / yksikkö