Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810SR2 Semi Flush Receptacle, 2-Gang, 30A, 3-Phase, Wye 120/208VAC, 4-Pole | BD6ANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810SR2 Semi Flush Receptacle, 2-Gang, 30A, 3-Phase, Wye 120/208VAC, 4-Pole

Varastossa
Tuote: BD6ANC Malli: HBL2810SR2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.22 "
Pituus5.12 "
Maks. HP3
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL21-30R
Jengien lukumäärä2-jengi
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Vaihe3 Vaihe WYE
Jännitearvot3-vaiheinen WYE 120/208 VAC
Teho6240 W
Leveys5.12 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810SR2 Semi Flush Receptacle, 2-Gang, 30A, 3-Phase, Wye 120/208VAC, 4-Pole
€123.61 / yksikkö