Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM43 naarasliitin, 30A, 3-vaihe, kolmio, 600VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | BD2PBA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM43 naarasliitin, 30A, 3-vaiheinen, kolmio, 600VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BD2PBA Malli: HBL27CM43

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Kaapelialue0.350-1.150 "
VäriKeltainen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.350 "-1.150"
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus3.86 "
EristysEristetty runko
Pituus2.33 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL17-30R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.-40 astetta C - 85 astetta. C
VaiheKolme vaihetta
Jännitearvot600 VAC
Leveys2.33 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM43 naarasliitin, 30A, 3-vaiheinen, kolmio, 600VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus
€203.99 / yksikkö