Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2743SW Vesitiivis naarasliitin, 30A, 3-vaiheinen, Delta, 600VAC, 3-napainen | AD6ZUF 4CV62

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2743SW Vesitiivis naarasliitin, 30A, 3-vaihe, Delta, 600VAC, 3-napainen

Varastossa
Tuote: AD6ZUF Malli: HBL2743SWRistiviite: 4CV62

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis suojattu liitin
Ampeeria30
antimikrobisetEi
Kaapelialue0.350-1.150 "
VäriMusta, valkoinen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.350 "-1.150"
Johdon koko0.35 - 1.15 "
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen / kaupallinen
Korkeus4.4 "
HP10
EristysEristetty runko
IP-luokitus66
Pituus2.75 "
MateriaaliYhdistetty
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-kokoonpanoL17-30R
NEMA-luokitusL17-30R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheKolme vaihetta
TyyppiSuojattu
Jännite600 VAC
Jännitearvot600 V
Leveys2.75 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAmpeeriaKaapelialueMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313SW Vesitiivis naarasliitin, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZGR 4CT66 HBL2313SW2.57 "200.360-0.930 "1L5-20RL5-20R23-johdin€192.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323SW Vesitiivis naarasliitin, 20A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZHA 4CT74 HBL2323SW2.57 "200.360-0.930 "2L6-20RL6-20R23-johdin€188.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2333SW Vesitiivis naarasliitin, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZHD 4CT82 HBL2333SW2.57 "200.360-0.930 "2L7-20RL7-20R23-johdin€188.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2413SW Vesitiivis naarasliitin, 20A, 125 / 250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AD6ZHJ 4CT90 HBL2413SW2.75 "200.350-1.150 "2L14-20RL14-20R34-johdin€224.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2423SW Vesitiivis naarasliitin, 20A, 3-vaiheinen, Delta, 250VAC, 3-napainen | AD6ZHR 4CT98 HBL2423SW2.75 "200.350-1.150 "3L15-20RL15-20R34-johdin€228.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2433SW Vesitiivis naarasliitin, 20A, 3-vaiheinen, Delta, 480VAC, 3-napainen | AD6ZRC 4CV07 HBL2433SW2.75 "200.350-1.150 "5L16-20RL16-20R34-johdin€236.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513SW Vesitiivis naarasliitin, 20A, 3-vaiheinen, Wye 120 / 208VAC, 4-napainen | AD6ZRK 4CV15 HBL2513SW2.75 "200.350-1.150 "-L21-20RL21-20R45-johdin€247.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2743SW Vesitiivis naarasliitin, 30A, 3-vaihe, Delta, 600VAC, 3-napainen
€279.56 / yksikkö