Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710SR -pinta-asennettava astia, yksi jengi, 30A, 125 / 250VAC, 3-napainen | AD6ZTB 4CV33

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710SR Pinta-asennuspistoke, One Gang, 30A, 125/250VAC, 3-napainen

Varastossa
Tuote: AD6ZTB Malli: HBL2710SRRistiviite: 4CV33

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€167.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennettava suojattu astia
Ampeeria30
VäriHarmaa
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus1.71 "
HP2
IP-luokitus66
Pituus4.56 "
MateriaaliLuonnonvalkoinen nailon
Maks. HP2
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiPinta-asennus
NEMA-kokoonpanoL14-30R
NEMA-luokitusL14-30R
Jengien lukumäärä1-jengi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
TyyppiSuojattu
Jännite125 / 250 VAC
Jännitearvot125 / 250 V
Teho7500 W
Leveys2.84 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. HPAmpeeriaVäriNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräKäyttölämpötila.Hinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SR Pinta-asennusastia, 20A, 125VAC, 2-napainen | AD6ZGL 4CT61 HBL2310SR120HarmaaL5-20RL5-20R23-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta€68.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SR -pinta-asennettava astia 20A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD6ZGV 4CT69 HBL2320SR220HarmaaL6-20RL6-20R23-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta€72.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SR -pinta-asennettava astia, yksi jengi, 20A, 125 / 250VAC, 3-napainen | AD6ZHE 4CT85 HBL2410SR220HarmaaL14-20RL14-20R34-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta€96.51
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL2420SR Pinta-asennusastia, yksiosainen, 20A, 3-vaihe, Delta, 250VAC, 3-napainen | AD6ZHL 4CT93 HBL2420SR320HarmaaL15-20RL15-20R34-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta€92.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SR -pinta-asennettava astia, yksi jengi, 20A, 3-vaiheinen, Delta, 480VAC, 3-napainen | AD6ZQX 4CV02 HBL2430SR520HarmaaL16-20RL16-20R34-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta€95.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510SR -pinta-asennettava astia, yksi jengi, 20A, 3-vaiheinen, Wye 120 / 208VAC, 4-napainen | AD6ZRF 4CV10 HBL2510SR220HarmaaL21-20RL21-20R45-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta€118.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SR -pinta-asennettava astia, yksi jengi, 30A, 125VAC, 2-napainen | AD6ZRM 4CV18 HBL2610SR230HarmaaL5-30RL5-30R23-johdinSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta€91.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710SR Pinta-asennuspistoke, One Gang, 30A, 125/250VAC, 3-napainen
€167.12 / yksikkö