EATON CH290ST Thermal Magnetic Circuit Breaker, Type St And ard Circuit Breaker, 90 A | BJ8HXE

EATON CH290ST lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi St ja katkaisija, 90 A

Tuote: BJ8HXE Malli: CH290ST

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.89

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
EATON CHH2150H4X tyyppi Cch pultilla kiinnitettävä katkaisija, kaksinapainen, 150A, 120/240V | AG8MMH CHH2150H4X150A240V€1,002.18
EATON CH120 3/4-tuumainen St And ard Circuit Breaker, 20 A | BJ8HKF CH120--€19.93
Tarjouspyyntö
EATON CH160 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi St ja ard katkaisija, 60 A | BJ8HLU CH160---
Tarjouspyyntö
EATON CH160ST lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi St ja katkaisija, 60 A | BJ8HLV CH160ST--€268.17
Tarjouspyyntö
EATON CH170 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi St ja katkaisija, 70 A | BJ8HPT CH170--€66.59
Tarjouspyyntö
EATON CH170ST lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi St ja katkaisija, 70 A | BJ8HPZ CH170ST--€303.98
Tarjouspyyntö
EATON CH2100CS Ch lämpömagneettinen katkaisija | BJ8HQG CH2100CS--€189.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CH290ST lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi St ja katkaisija, 90 A