Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL26420 -liitin, 60A, 600VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | BD2AHL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26420 pistorasia, 60A, 600VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BD2AHL Malli: HBL26420

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,015.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriAlumiini
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu60 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus4.96 "
Pituus3.5 "
MateriaaliAlumiini, valettu
AsennusRuuvikiinnitys
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheMonivaiheinen
Jännitearvot600 V
Teho36000 W
Leveys4.32 "
Langan koko# 8 AWG - # 4 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitkällä alumiinikotelolla ja nostosuojalla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26420 pistorasia, 60A, 600VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus
€1,015.46 / yksikkö