Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL2626F Laipallinen astia, 30A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitettu | BC7WUG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2626F laipallinen pistorasia, 30 A, 250 VAC, 2 napaa, 3 johdin maadoitus

Varastossa
Tuote: BC7WUG Malli: HBL2626F
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
€86.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen astia
VäriHarmaa
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.98 "
Pituus2.36 "
MateriaaliNylon
Maks. HP2
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL6-30R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot250 VAC
Teho7500 W
Leveys2.98 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2626F laipallinen pistorasia, 30 A, 250 VAC, 2 napaa, 3 johdin maadoitus
€86.94 / yksikkö