HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615F laipallinen tuloliitäntä, 30A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, harmaa | CE6TAM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615F laipallinen tulo, 30A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, harmaa

Tuote: CE6TAM Malli: HBL2615F
€84.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
VäriHarmaa
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.09 "
EristysEristetty runko
Pituus2.88 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL5-30P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 VAC
Teho3750 W
Leveys2.88 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615F laipallinen tulo, 30A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, harmaa
€84.29 / yksikkö