Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1559 Silikonilaipan tiiviste, 4-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GJR 55YZ64

USA SEALING BULK-FG-1559 silikonilaipan tiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9GJR Malli: BULK-FG-1559Ristiviite: 55YZ64

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
Väripunainen
Sisällä Dia.1-5 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-7 / 8 "
Putken koko1"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1582 Silikonilaipan tiiviste, 4-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GJT 55YZ74 BULK-FG-15821 / 8 "€9.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1559 silikonilaipan tiiviste, 4-7/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€4.55 / yksikkö