Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VY Locking Connector, 125V AC, 2 Poles, Yellow, 3 Wires | CE6TED 49YK30

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VY lukitusliitin, 125 V AC, 2 napaa, keltainen, 3 johtoa

Varastossa
Tuote: CE6TED Malli: HBL2613VYRistiviite: 49YK30

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Kaapelialue0.590-0.930 "
VäriKeltainen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.590 "-0.930"
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus3.5 "
EristysEristetty runko
Pituus1.78 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL5-30R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 VAC
Leveys1.78 "
Langan koko# 14 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräKaapelialueVäriVaiheJännitearvotLeveysLangan kokoNykyinen arvosteluHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2533 Locking Connector, 347/600V AC, 4 Poles, Black/White | BC9HKK 49YK29 HBL25334-johdin0.350-1.150 "Musta, valkoinen3 Vaihe WYE3-vaiheinen WYE 347/600 VAC2.33 "# 16 AWG - # 8 AWG20 A€151.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VY lukitusliitin, 125 V AC, 2 napaa, keltainen, 3 johtoa
€77.21 / yksikkö