Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2533 Lukitusliitin, 347/600V AC, 4 napaa, musta/valkoinen | BC9HKK 49YK29

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2533 lukitusliitin, 347/600V AC, 4 napaa, musta/valkoinen

Varastossa
Tuote: BC9HKK Malli: HBL2533Ristiviite: 49YK29

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Kaapelialue0.350-1.150 "
VäriMusta, valkoinen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.350 "-1.150"
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus3.86 "
EristysEristetty runko
Pituus2.33 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL23-20R
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Vaihe3 Vaihe WYE
Jännitearvot3-vaiheinen WYE 347/600 VAC
Leveys2.33 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräKaapelialueVäriVaiheJännitearvotLeveysLangan kokoNykyinen arvosteluHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VY Lukitusliitin, 125V AC, 2 napaa, keltainen, 3 johtoa | CE6TED 49YK30 HBL2613VY3-johdin0.590-0.930 "KeltainenYksivaihe125 VAC1.78 "# 14 AWG - # 8 AWG30 A€77.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2533 lukitusliitin, 347/600V AC, 4 napaa, musta/valkoinen
€151.55 / yksikkö